マルヤス電業
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b 白熱球 HC形 A22FAシリーズ
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:1b●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4679-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86355790
A22FA3001G
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください