マルヤス電業
Φ25中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a A25PD10シリーズ
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4694-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86365495
A25PD10YJ
¥
850
¥
808
¥
889
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください