曜日別特売

畳ロール

畳ロール - KLASS(クラス/旧:極東産機)畳ロール - KLASS(クラス/旧:極東産機)

丈夫でカビ、ダニの心配のない樹脂表タイプ。、滑り止め加工でずれにくく安心。

仕様●サイズ:幅900mm×厚さ4mm×長さ2m●重量:約2.1kg●材質:畳表/樹脂製(主にポリプロピレン)、裏/ポリエステル不織布(滑り止め加工)アズワン品番67-5170-51内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86428495TI00008
8,800
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする