ミドリ安全
使い捨てニトリル手袋 薄手(100枚入)
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。
伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途
食品加工。
飲食業。
機械組立。
実験。
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
入数(枚)
100
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550860
VERTE-781-N-M
M
8.6
19.6
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85550869
VERTE-781-N-S
S
7.9
17.2
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください