ミドリ安全
使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入)
袖口までカバーできるロングタイプです。
指先すべり止め加工です。
厚手タイプです。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
入数(枚)
50
全長(cm)
28
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85550878
VERTE-766H-S
S
7.7
17.2
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
85550887
VERTE-766H-M
M
8.1
20
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
85550896
VERTE-766H-L
L
8.4
21.4
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
85550905
VERTE-766H-LL
LL
8.7
23
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください