CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。
しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。
壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。
高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。
IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。
より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。
配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。