TRUSCO
フレッシュマスク
臭いをキャッチする特殊活性炭シートを採用しました。
金属パーツ不使用のため、ゴミの分別不要です。
用途
臭い、ホコリの多い作業に。
構造
4層
縦(mm)
93
横(mm)
180
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551158
DPM-FML-5P
¥410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください