TRUSCO
大きなマスク
通常よりも幅が大きなマスクです。
幅広タイプなのでサイドから入る外気が侵入しにくくなります。
顔を覆う面積が広くなるため、より確実にマスクのフィルターを通して呼吸ができます。
用途
ホコリの多い作業現場。
風邪、花粉症。
構造
3層
縦(mm)
90
横(mm)
210
細菌ろ過効率(BFE)
95%
微粒子ろ過効率(PFE)
95%
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85551149
TSWM-50
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください