αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ)

αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ) - TRUSCOαフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ) - TRUSCO

内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。
発じんの少ないモビロンゴムを使用しています。

用途
ホコリの多い作業現場。
風邪、花粉症対策に。
ホワイト構造3層縦(mm)90横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)95%微粒子ろ過効率(PFE)95%内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551140TFKM-E50N
1,260
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする