曜日別特売

使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入

使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入 - TRUSCO

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。

用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
吸気抵抗(Pa)40以下使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135内容量1箱(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551246T35A-DS2KA95以上
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85551219T35A-DS2K97以上
3,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85551219T35A-DS2K85551246T35A-DS2KAT35A-DS2K 使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入 TRUSCO 85551246使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入TRUSCO1箱(10枚)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする