グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート

グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート - TRUSCO

伸縮性と軽量化を実現しました。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。
耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。

用途
金属加工作業。
ガラス作業。
仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性X/C内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551115TGL-5295Z-A-L
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする