手甲ガード付き耐切創手袋

手甲ガード付き耐切創手袋 - TRUSCO

乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。
360度通気し、快適な着け心地です。
人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。
高い耐切創性を誇ります。
摩擦に強く、長持ちします。
手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。

用途
車両整備、組立
機械組み立て
オイル&ガス工場
精密機械作業
仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.2~1.8グレー/ブルーサイズL規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気全長(cm)25.3中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー手のひらまわり(cm)22.9色(手首部)グレーゲージ数15耐切創性X/C内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85551027TIMP3017-B11PL
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする