オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。
パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。
Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。
ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。
ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。
トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。
クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。
93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。
グリル付属
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX税込¥27,478¥24,980

