AUDISON(オーディソン)のデジタルオーディオプロセッサー、Bit Tenです。
Bit Tenは4chハイレベル(スピーカー)入力+AUX(RCA)入力を備えたデジタルオーディオプロセッサーです。
純正システムを取り外せない車、またナビゲーション一体型AVユニットなどを接続することで、Bit tenの持つ高度な調整機能を活用し、高音質システムへ発展させることができます。
3wayクロスオーバー、タイムアライメント、31バンドイコライザーを搭載。Hi-Fiシステムとしてスタンダードなフロント2way+サブウーファーのシステムやフロント+リア+サブウーファーのシステムをPCを用いて視覚的に調整することが可能です。
本体プロセッサーにはあらかじめ4ch5ch出力がプリセットされており、PCを使用しない場合でもすぐにアンプにつないで使用することが可能です。またDE-EQにより純正システムの周波数特性をフラットにすることも可能。
本体上面パネルに設置されたゲインコントロールにより音質の最終仕上げも可能。
クロックスピード32bit、147MHzのシーラス・ロジックDSPや24bitDD/A&A/Dコンバータによりトップレベルの音質を獲得。
既存のシステムをローコストでHi-Fiシステムへ発展させることができ、また超高機能なHi-Loコンバータとしても無類のパフォーマンスを誇るコストパフォーマンスモデルです。
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX税込¥27,478¥24,980