AUDISON 16.5cm車載用ミッドレンジスピーカー

AUDISON 16.5cm車載用ミッドレンジスピーカー - audisonAUDISON 16.5cm車載用ミッドレンジスピーカー - audison

オーディソンの16.5cmミッドバス、Prima AP6.5です。
パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。
ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。
58mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。

入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)141再生周波数帯域(Hz)60~5k音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL定格入力(W)70取付奥行(mm)58.5内容量1セット(2個)
注意
※日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85549855AP6.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする