キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSS674です。
CSシリーズは従来のDSシリーズを大幅に進化させたキッカーのエントリーモデルシリーズです。
CSS674は16.5cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。
ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンで高耐入力且つ滑らかな低音再生を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。
トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュ、角度付き、ツイーターポッドの三種類の取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。
ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。
奥行47mmと薄型で且つ、内径が140mmの為、国産17cmスピーカー用バッフルに対応しているのでインナーバッフルを使用すれば国産トレードインスピーカー同等の取り付けやすさで、この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンドが手軽にインストールできます。
スピーカーグリル:スチールメッシュグリル付属 。
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカードHELIX税込¥27,478¥24,980

