曜日別特売

KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)

KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) - KICKERKICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) - KICKERKICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) - KICKER

キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。
シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。
コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。
専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。
リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。
パワーケーブル付属

仕様KickEQ boost:+6db @40Hz定格出力(W)アンプ:150寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20周波数特性50-120Hz内容量1個
注意
※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8554979451HS8
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする