橋本クロス
HC不織布マスク
3層構造の不織布製マスクです。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平ゴムタイプです。
4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途
医療機関、福祉施設のスタッフ用に。
イベント施設などのスタッフ用に。
気になる浮遊物の吸引防止に。
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
微粒子ろ過効率(PFE)
99
構造
3層
細菌ろ過効率(BFE)
99
仕様
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
縦(mm)
95
横(mm)
175
内容量
1ケース(2000枚)
注意
※一般作業等に使用する3層マスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554685
HS103S-EL2-B
99
3層
ブルー
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85554694
HS103S-EL2-G
99
3層
グリーン
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85554710
HS103S-EL2-P
99
3層
ピンク
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください