橋本クロス
HC不織布マスク 頭掛けタイプ
3層構造の不織布製マスクです。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。
4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途
医療機関、福祉施設のスタッフ用に。
イベント施設などのスタッフ用に。
気になる浮遊物の吸引防止に。
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
対象
風邪・花粉・ほこり
微粒子ろ過効率(PFE)
99
構造
3層
細菌ろ過効率(BFE)
99
入数(枚)
2000
ひもタイプ
頭掛け
仕様
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
縦(mm)
95
横(mm)
175
内容量
1ケース(2000枚)
注意
※一般作業等に使用する3層マスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
微粒子ろ過効率(PFE)
構造
入数(枚)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554649
HS103S-HL-B
99
3層
2000
ブルー
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
85554658
HS103S-HL-G
99
3層
2000
グリーン
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
85554667
HS103S-HL-P
99
3層
2000
ピンク
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85554676
HS103S-HL-W
99
3層
2000
ホワイト
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください