曜日別特売

スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ

スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ - カネソウ

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。

用途車両の通行がない歩道等に。荷重歩行用(5.0kN/m2)ピッチ(mm)30材質スチール(SS400)寸法b(mm)993寸法h(mm)19すきま(mm)27内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85571135HSBM-22019100200993194.4
6,200
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571144HSBM-22519150250993195.4
6,300
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571160HSBM-23019200300993196.3
6,400
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571169HSBM-23519250350993197.2
7,300
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571178HSBM-24019300400993198.2
8,400
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571187HSBM-24519350450993199.1
9,300
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571196HSBM-250194005009931910.1
10,100
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571205HSBM-255194505509931911.1
11,200
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571214HSBM-260195006009931912
11,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする