曜日別特売

スチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付

スチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付 - カネソウ

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途車両の通行がない歩道等に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19荷重歩行用(5.0kN/m2)すきま(mm)27内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85571318HXBM-220194.4200100
6,600
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571327HXBM-225195.4250150
6,700
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571336HXBM-230196.3300200
6,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571345HXBM-235197.2350250
7,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571354HXBM-240198.2400300
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571370HXBM-245199.1450350
9,700
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571379HXBM-2501910.1500400
10,500
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571388HXBM-2551911.1550450
11,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571397HXBM-2601912600500
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする