スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 - カネソウ

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)内容量1枚
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85570609QXB-1651926.112.5650550997
35,700
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570618QXB-1701928.112.5700600997
39,400
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570627QXB-1301911.812.5300200997
11,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570636QXB-12019812.5200100997
11,100
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570645QXB-125191012.5250150997
11,300
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570654QXB-1351913.812.5350250997
12,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570670QXB-1401915.612.5400300997
14,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570679QXB-1451917.612.5450350997
17,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570688QXB-1501919.412.5500400997
19,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570697QXB-1551921.412.5550450997
21,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570706QXB-1601923.212.5600500997
22,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570715QXB-505036.415500400498
33,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570724QXB-555039.915550450498
41,100
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570740QXB-605043.515600500498
44,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570749QXB-65555115650550498
46,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570758QXB-655046.915650550498
45,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570767QXB-70555515700600498
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570776QXB-705050.515700600498
45,900
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570785QXB-1353829.715350250995
27,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570794QXB-1404438.315400300995
35,900
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570810QXB-1454443.315450350995
43,600
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570819QXB-1403833.915400300995
31,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570828QXB-150444815500400995
47,100
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570837QXB-1403228.815400300995
28,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570846QXB-1453232.115450350995
33,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570855QXB-1503841.915500400995
46,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570864QXB-1554452.515550450995
50,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570880QXB-1604457.215600500995
52,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570889QXB-1553845.915550450995
49,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570898QXB-1654461.715650550995
60,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570907QXB-1704466.415700600995
60,500
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570916QXB-1452525.615450350995
28,000
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570925QXB-1502528.515500400995
30,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570934QXB-155323915550450995
38,600
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570950QXB-1603242.515600500995
40,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570959QXB-1653245.915650550995
46,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570968QXB-1703249.415700600995
50,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85570977QXB-1303221.915300200995
20,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570986QXB-1302517.615300200995
19,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85570995QXB-1353225.215350250995
25,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571004QXB-1352520.215350250995
21,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85571020QXB-140252315400300995
23,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする