曜日別特売

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウスチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目滑り止め模様付 - カネソウ

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15内容量1枚
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
全24種類を絞り込む
寸法a(mm)
溝幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85571546QXBL-455033.645035049850
33,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571555QXBL-505037.250040049850
41,900
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571564QXBL-555040.755045049850
49,900
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571580QXBL-605044.360050049850
53,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571589QXBL-655551.865055049855
55,300
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571598QXBL-705555.770060049855
58,800
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571607QXBL-655047.865055049850
54,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571616QXBL-705051.470060049850
54,700
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571625QXBL-830382930020099538
32,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571634QXBL-8354437.235025099544
40,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571650QXBL-8404441.840030099544
44,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571659QXBL-8303225.230020099532
29,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571668QXBL-8353832.935025099538
36,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571677QXBL-8454446.445035099544
52,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571686QXBL-8353228.535025099532
34,400
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571695QXBL-840323240030099532
37,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571704QXBL-845384145035099538
44,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571720QXBL-8504451.150040099544
55,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571729QXBL-8554455.655045099544
58,900
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571738QXBL-8604457.660050099544
61,700
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571747QXBL-840383740030099538
40,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571756QXBL-8453235.445035099532
42,600
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571765QXBL-8503845.150040099538
54,800
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85571774QXBL-8654464.865055099544
69,200
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする