理研オプテック
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。
作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。
熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途
レーザ溶接関連作業に。
長さ(mm)
165
形状
二眼型
幅(mm)
155
高さ(mm)
49
レンズ色
グリーン
適合波長(nm)
925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
フレーム色
ブラック
機能
めがね併用可
可視光線透過率(%)
70
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ガラス
レンズ厚さ(mm)
3.2
OD値
YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85554588
RSX-4 YG-SG
¥44,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください