エクト
電動テープカッター M-800 ブラック
薄いフィルム系テープ貼り作業に最適です。
3種類のテープ長さの選択ができます。
テープをカット(手動)すると次のテープが自動で送り出されます。
用途
小規模生産、簡易梱包に。
付属品
ACアダプター
適合
セロテープ・メンディングテープ用
幅(mm)
96
色
ブラック
高さ(mm)
115
奥行(mm)
177
電源(V)
AC100アダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
電源
AC100Vアダプタ(ケーブル長さ1.8m付属)(単1電池×3本でも使用可・別売)
使用テープ幅(mm)
7~24
テープ長さ設定範囲(mm)
S30、M45 、L90、フリー
最大テープ外径(Φmm)
135
内容量
1個
注意
※テープは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85571869
M-800-BK
¥10,000
¥
8,798
¥9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください