曜日別特売

オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100

オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 - audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 - audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 - audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 - audio-technicaオーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD100 - audio-technica

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。
・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。
・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。
・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。
・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。
・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。
・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。

付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)質量(g)約80(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数特性20~80kHz (-3dB)消費電流(mA)最大約85外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85553915AT-HRD100
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする