・セルスターの超速GPS一体型レーダー探知機、 AR-38LCです。
特徴
新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!
遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!
受信レベル(強・弱)2段階受信!
レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。
一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。
誤警報を軽減!
新設計のフレデリックスレンズと独自のシステムを合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。
新Kバンド対応
新GPSモジュール搭載!
みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。
<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示
政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。
リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応します!
リアルで、わかりやすいCG画像※で警告します。別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)※取締機の画像は固定です。
快適なドライブをサポート!
逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、反則金データベースを更新、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」、MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示、高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起
最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。
日本製・安心の3年保証