サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162

サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162 - サイバーストーク

・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。
・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。
・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。
・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。
・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。

電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500内容量1個
注意
※主な用途
※・バックランプ、作業灯、コーナーランプ白球、バックフォグランプ白球
※対応
※・HV・PHEV・EV・アイドリングストップ車
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85553854PW162
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする