サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102

サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102 サイバーストーク

・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。
・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。
・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。
・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。

電圧(V)(対応)12~17 消費電力(W)4.6 全光束(Lm)500 色温度(K)6500 内容量1セット(2個)
注意
※主な用途
※・ポジション球(車幅灯)
※・ルームランプ球
※(車両ごとの寸法の違いや、特定の灯具においては装着出来ない場合もございます。)
※対応
※・HV・PHEV・EV・アイドリングストップ車(NHP10アクア ポジションのみ非対応)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85553967 PW102
オープン
4,788
5,267 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする