フジテック・ジャパン
ジョイント金具 24型L
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)
6.5
長穴(mm)
(径)7×30
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85568046
24A65-2クローム
鉄
2.3
3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
85568055
24A105-3クローム
鉄
2.3
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
85568186
24A65-2黒
鉄
2.3
3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
85568195
24A105-3黒
鉄
2.3
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
85568326
24A65-2ステン
SUS304
2
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
85568335
24A105-3ステン
SUS304
2
4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください