曜日別特売

ジョイント金具 27型L

ジョイント金具 27型L - フジテック・ジャパンジョイント金具 27型L - フジテック・ジャパンジョイント金具 27型L - フジテック・ジャパンジョイント金具 27型L - フジテック・ジャパン

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

穴数6穴径(Φmm)6.5長穴(mm)(径)7×30内容量1箱(20個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8556811627A10-4クローム2.3
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
8556825627A10-4黒2.3
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
8556839627A10-4ステン2SUS304
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする