フジテック・ジャパン
ジョイント金具 33型L
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
材質
鉄
仕上
クロメートメッキ
穴径(Φmm)
7x30
板厚(mm)
2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85568755
33A510-3クロメート
2
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
85568764
33A515-4クロメート
2
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください