フジテック・ジャパン
ジョイント金具 43型L
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)
8.5
穴数
3
長穴(mm)
(径)8.5×35
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85568098
43A95-2クローム
鉄
3.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
85568238
43A95-2黒
鉄
3.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
85568378
43A95-2ステン
SUS304
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください