フジテック・ジャパン
ジョイント金具 76型L
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
材質
鉄
穴径(Φmm)
7x30
板厚(mm)
2
仕上
クロメートメッキ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85568658
76A55-2クロメート
4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
85568667
76A515-4クロメート
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
85568676
76A525-6クロメート
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
85568685
76A540-9クロメート
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
85568694
76A1010-4クロメート
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください