曜日別特売

ジョイント金具 L15型

ジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパンジョイント金具 L15型 - フジテック・ジャパン

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

穴径(Φmm)4板厚(mm)2内容量1箱(20個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85569419L15-10黒24
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
85569428L15-20黒24
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
85569437L15-30黒26
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
85569446L15-40黒28
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
85569586L15-20ニッケル24
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
85569656L15-10ステン2SUS3044
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
85569665L15-20ステン2SUS3044
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
85569674L15-30ステン2SUS3046
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
85569690L15-40ステン2SUS3048
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする