フジテック・ジャパン
ジョイント金具 24型フラット
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
穴径(Φmm)
6.5
長穴(mm)
(径)7×30
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
穴数
穴径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85567985
24FI-2クローム
2.3
3
6.5
鉄
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
85567994
24FI-3クローム
2.3
5
6.5
鉄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
85568010
24FL-2クローム
2.3
3
6.5
鉄
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
85568019
24FL-3クローム
2.3
4
6.5
鉄
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
85568028
24FT-3クローム
2.3
4
6.5
鉄
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
85568037
24FX-4クローム
2.3
5
6.5
鉄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
85568125
24FI-2黒
2.3
3
6.5
鉄
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
85568134
24FI-3黒
2.3
5
6.5
鉄
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
85568150
24FL-2黒
2.3
3
6.5
鉄
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
85568159
24FL-3黒
2.3
4
6.5
鉄
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
85568168
24FT-3黒
2.3
4
6.5
鉄
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
85568177
24FX-4黒
2.3
5
6.5
鉄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
85568265
24FI-2ステン
2
3
6.5
SUS304
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
85568274
24FI-3ステン
2
5
6.5
SUS304
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
85568290
24FL-2ステン
2
3
6.5
SUS304
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
85568299
24FL-3ステン
2
4
6.5
SUS304
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
85568308
24FT-3ステン
2
4
6.5
SUS304
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
85568317
24FX-4ステン
2
5
6.5
SUS304
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください