曜日別特売

ジョイント金具 43型フラット

ジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパンジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパンジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパンジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパンジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパンジョイント金具 43型フラット - フジテック・ジャパン

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

穴径(Φmm)9長穴(mm)(径)8.5×35内容量1箱(20個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
穴数
穴径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8556806443FI-2クローム3.239
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
8556808043FL-2クローム3.239
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
8556808943FT-3クローム3.249
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
8556820443FI-2黒3.239
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
8556822043FL-2黒3.239
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
8556822943FT-3黒3.249
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
8556834443FI-2ステン339SUS304
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
8556836043FL-2ステン339SUS304
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
8556836943FT-3ステン349SUS304
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする