フジテック・ジャパン
ジョイント金具 76型フラット
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
材質
鉄
穴径(Φmm)
7x30
板厚(mm)
2
仕上
クロメートメッキ
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85568615
76FI-2クロメート
4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
85568624
76FI-4クロメート
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
85568640
76FI-6クロメート
12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
85568649
76FI-9クロメート
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください