曜日別特売

ジョイント金具 19型Ω

ジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Ω - フジテック・ジャパン

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。

穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
全26種類を絞り込む
穴数
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8556773019Ω333-5クローム1箱(5個)5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
8556773919Ω335-6クローム1箱(5個)6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
8556774819Ω338-7クローム1箱(5個)7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
8556775719Ω3310-8クローム1箱(5個)8
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
8556776619Ω355-8クローム1箱(5個)8
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
8556777519Ω317-4クローム1箱(10個)4
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
8556778419Ω3112-6クローム1箱(10個)6
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
8556780019Ω595-6クローム1箱(10個)6
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
8556780919Ω333-5ステン1箱(5個)SUS3045
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
8556781819Ω335-6ステン1箱(5個)SUS3046
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
8556782719Ω338-7ステン1箱(5個)SUS3047
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
8556783619Ω3310-8ステン1箱(5個)SUS3048
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
8556784519Ω355-8ステン1箱(5個)SUS3048
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
8556785419Ω314-3ステン1箱(10個)SUS3043
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
8556787019Ω317-4ステン1箱(10個)SUS3044
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
8556787919Ω3112-6ステン1箱(10個)SUS3046
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
8556788819Ω595-6ステン1箱(10個)SUS3046
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
8556789719Ω333-5黒1箱(5個)5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
8556790619Ω335-6黒1箱(5個)6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
8556791519Ω338-7黒1箱(5個)7
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
8556792419Ω3310-8黒1箱(5個)8
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
8556794019Ω355-8黒1箱(5個)8
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
8556794919Ω314-3黒1箱(10個)3
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
8556795819Ω317-4黒1箱(10個)4
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
8556796719Ω3112-6黒1箱(10個)6
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
8556797619Ω595-6黒1箱(10個)6
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする