曜日別特売

ジョイント金具 24型27B

ジョイント金具 24型27B - フジテック・ジャパンジョイント金具 24型27B - フジテック・ジャパン

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。

材質穴径(Φmm)8.5x17板厚(mm)2.3穴数2内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8556859727B-32クロームクロームメッキ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
8556860627B-32黒黒塗装
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする