曜日別特売

グラップラー タイプC

グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)

ミドルクラスの常識を覆す型破りのスペック。世界基準のオフショアスタンダードロッド。
多彩なオフショアゲームに挑むアングラーに捧げる次世代のスタンダードロッド。日本国内の魚はもちろん、世界各地の大物を相手にテストを繰り返して誕生したラインナップはまさに世界基準。ブランクスには軽さと強度を両立する基本構造スパイラルXと、ネジリ剛性を高めてブレやパワーロスを抑える強化構造ハイパワーXを搭載し、パフォーマンスが飛躍的に向上。あらゆるシーンでミドルクラスの概念を打ち破る高いパフォーマンスを発揮します。
キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプCは、S70LからS82XHまですべてのアイテムがスピニング仕様。ガイドは軽快さと抜けの良さを重視したステンレスフレームKガイド(L、ML)と、強度&剛性を重視したダブルフット&オーシャンガイド(Mパワー以上)を適材適所に採用。またスタンダードモデルのML、M、MHにはそれぞれ長短2アイテムを設定し、シーンに合わせて最適なレングスを選ぶことが可能です。

継数(本)2内容量1本
注意
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85565964S80M2.3131510169.92.8
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565910S82H2.4936512181.93
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565919S70L2.131874167.72.2
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565928S73ML2.212096169.62.3
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565937S77M2.392386182.22.3
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565946S77MH2.312388174.22.5
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565955S710ML2.442568182.92.5
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565980S82MH2.4934010181.92.8
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565989S82XH2.4938014181.93.2
オープン
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする