グラップラー タイプC(ベイトキャスティング)

グラップラー タイプC(ベイトキャスティング) - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC(ベイトキャスティング) - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC(ベイトキャスティング) - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC(ベイトキャスティング) - SHIMANO(シマノ)グラップラー タイプC(ベイトキャスティング) - SHIMANO(シマノ)

新提案オフショア・ベイトキャスティング。ベイトタックルゲームは次なる世界へ
オフショア・ベイトキャスティングは、ゲーム志向の高いアングラーに向けてシマノが発信する新しい世界。精度の高いキャストと安定したリトリーブ、ダイレクトでリニアな操作性を備えるベイトタックルは、潮目やナブラにルアーを正確に撃ち込み、瞬時に臨戦態勢へとシフトできる点が最大のメリット。バイトに対するフッキングのレスポンスやパワーファイトなど、魚との豪快かつ直接的なやり取りもベイトタックルならではの魅力と言える。
グラップラー タイプCは、そんなオフショア・ベイトキャスティングに求められるスペックをとことん突き詰めたロッド。スパイラルXとハイパワーXを搭載したブランクスは不快なブレを抑制し、強度・パワー・レスポンスを向上。さらに、負荷に応じてスムーズに曲がる設計を施すことでキャスト時の急な加速・減速を抑え、ベイトキャスティングの課題でもあるバックラッシュのリスクをも低減。限りなくストレスフリーなベイトタックルゲームを追求している。
アクションは巻きの釣りに適したソフトティップ設計。青物やサワラ、カツオなどPE2~4号前後を多用する近海のライト~ミディアムゲームを想定し、B70L、B73ML、B710ML、B80Mの4アイテムをラインナップしている。いま始まったばかりのオフショア・ベイトキャスティング。21スコーピオン MD300とのマッチングでその世界観はさらなる広がりを見せる。

継数(本)2内容量1本
注意
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85565867B70L2.131944167.72.2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565876B73ML2.212156169.62.3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565885B710ML2.392426182.22.3
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85565894B80M2.442588182.92.5
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする