ACE(エース)
LP150型スリーブリング
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質
ABS
色
黒
寸法
Φ147×67
本体質量(g)
65
適合パイプ
LP150 150×156
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85575457
L60BK
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください