TSUNODA(ツノダ)
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
より線を残さずきれいに切れます。
用途
より線など細い線材カットに。
トラスコ品番
828-3570
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
117
切断能力(mm)
銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
セミフラッシュ刃
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85575466
MN-115
¥
2,690
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください