成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。両面カラーマーカーで作業効率がアップします。手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。必要な圧着力が楽に得られます。