つかめるニッパー 全長165mm

つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm - TSUNODA(ツノダ)
(2件のレビュー)

2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。
結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。
樹脂スペア2セット付です。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。

用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575606TH-150NC
3,110
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: インシュロックの切断
合同会社 美彩家自動車・二輪車・自転車関連業

切り端が飛び散らず掃除の手間が省けて仕事の効率が上がりました。
切り口も奇麗で大変満足しています。
最高の商品です。

2025-09-25
用途: 結束バンド使用時
オリエント電機株式会社

刃先を閉じた際、フラットになるニッパーが欲しかったのですが、本品はフラットだったので安心しました。刃先の裏面の写真掲載もお願い致します(ニッパー全ての商品に刃先の裏面の写真を掲載して下さい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする