結束バンドニッパー

結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー - TSUNODA(ツノダ)

結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。

用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85575624KBN-125
4,140
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする