カワグレ
グレーチング スチールスベリ止め歩道用U字溝用みぞぶた(ZURAZU)歩道用
スチールグレーチング。スチールスベリ止め歩道用U字溝用みぞぶた歩道用です。
材質
スチール
荷重(t)
歩道用
内容量
1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85624220
ZUS-19-09M-歩道用
4.2
90
(a寸法)81、(b寸法)993、(W寸法)135、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
4,970
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624229
ZUS-19-12M-歩道用
4.8
120
(a寸法)111、(b寸法)993、(W寸法)165、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624238
ZUS-19-15M-歩道用
5.5
150
(a寸法)141、(b寸法)993、(W寸法)195、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
5,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624247
ZUS-19-18M-歩道用
6.1
180
(a寸法)171、(b寸法)993、(W寸法)225、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624256
ZUS-19-20M-歩道用
6.5
200
(a寸法)191、(b寸法)993、(W寸法)245、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
6,690
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624265
ZUS-19-24M-歩道用
7.3
240
(a寸法)231、(b寸法)993、(W寸法)285、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624274
ZUS-19-30M-歩道用
8.6
300
(a寸法)291、(b寸法)993、(W寸法)345、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
8,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624290
ZUS-19-36M-歩道用
9.8
360
(a寸法)351、(b寸法)993、(W寸法)405、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
9,190
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624299
ZUS-19-40M-歩道用
10.6
400
(a寸法)391、(b寸法)993、(W寸法)445、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624308
ZUS-19-45M-歩道用
11.7
450
(a寸法)441、(b寸法)993、(W寸法)495、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
10,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85624317
ZUS-19-60M-歩道用
14.8
600
(a寸法)591、(b寸法)993、(W寸法)645、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
¥
13,010
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。