グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)歩道用

グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)歩道用 - カワグレ

スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。

材質スチールピッチ(mm)12.5荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
856248253ZUH-19-12-歩道用6.9120(a寸法)111、(b寸法)997、(W寸法)165、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
8,170
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248343ZUH-19-15-歩道用8.1150(a寸法)141、(b寸法)997、(W寸法)195、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
8,920
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248503ZUH-19-18-歩道用9.3180(a寸法)171、(b寸法)997、(W寸法)225、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
9,660
9,598
10,558(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248593ZUH-19-20-歩道用10.1200(a寸法)191、(b寸法)997、(W寸法)245、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
10,150
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248683ZUH-19-24-歩道用11.6240(a寸法)231、(b寸法)997、(W寸法)285、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
11,110
10,980
12,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248773ZUH-19-30-歩道用14300(a寸法)291、(b寸法)997、(W寸法)345、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
12,750
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248863ZUH-19-36-歩道用16.4360(a寸法)351、(b寸法)997、(W寸法)405、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
14,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856248953ZUH-19-45-歩道用20450(a寸法)441、(b寸法)997、(W寸法)495、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
16,620
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
856249043ZUH-19-60-歩道用25.9600(a寸法)591、(b寸法)997、(W寸法)645、(h寸法)19、(山形鋼)L30×30×3
20,610
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする