曜日別特売

グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 メーターサイズ

グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 メーターサイズ - カワグレ

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。

材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ZSH50-5、ZSH55-6は2枚割です。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85625954ZSH-32-3-T-2036.9300(a寸法)400、(b寸法)995、(h1寸法主部材)32、(h2寸法嵩上げ材)63、(H総高さ)95
28,990
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85625970ZSH-44-4-T-2056.1400(a寸法)500、(b寸法)995、(h1寸法主部材)44、(h2寸法嵩上げ材)66、(H総高さ)110
41,710
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85625979ZSH-50-5-T-2093500(a寸法)590、(b寸法)495+495、(h1寸法主部材)50、(h2寸法嵩上げ材)75、(H総高さ)125
70,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85625988ZSH-55-6-T-20116.6600(a寸法)690、(b寸法)495+495、(h1寸法主部材)55、(h2寸法嵩上げ材)85、(H総高さ)140
85,060
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする